Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bock-Bett BELLUNO PLUS 24 V, 4-geteilte Liegefläche, 90x200cm,Holz, Havanna Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bock-Bett BELLUNO PLUS 24V,4-get.,90x200cm,Holz Havanna
Bock-Bett BELLUNO PLUS 24V,4-get.,90x200cm,Holz Havanna
Artikel-Nr.:
     619-469037
Hersteller:
     Hermann Bock
Herst.-Nr.:
     SH469037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
19.40.01.3120 Inkl. Aufrichter und 2 Seitengitter. 4-geteilte Liegefläche. Elektrisch verstellbar. Höchster Liegekomfort durch in Kautschuk gelagerte Federholzleisten. Multifunktionsbeschlag im Beinteil. Einfache und schnelle Montage durch eine Person. Elektrische Verstellung von Rücken- und Beinteil mit automatischer 3fach Funktion. Mit Kontrollbox. Endstücke ohne Verschlußkappe. Liegeflächenmaß 90 x 200 cm. Außenmaß 103 x 213 cm. Höhenverstellung 37 bis 83 cm. Lifterunterfahrbarkeit 15 cm. Sichere Arbeitskraft 170 kg. Max. Personengewicht 135 kg. Gewicht 98 kg. Farbe RAL 9006 alu. Holzumbau Havannadekor. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.1128


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, bett 90 x 200 cm, pflegebett, pflegebett bock, Behindertenbett, Krankenbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,73*
€ 1.856,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,83*
€ 1.843,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,70*
€ 1.759,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,96*
€ 1.701,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,98*
€ 1.627,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bock
SH469047
ab € 938,89*
Sonstiges
Hermann Bock
SH469039
ab € 936,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.