Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Pflegebett
>
Artikel
Bett DOMIFLEX 24V, 4-get.,90x200cm,Holz Buche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-469039
Hersteller:
Hermann Bock
Herst.-Nr.:
SH469039
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
19.40.01.3149 Das Pflegebett DOMIFLEX mit Holzumbau. Produktdetails: Niedervolt-Kastenmotor | elektronischer Trafo | mit elektrischer Höhen-, Rücken- und Beinteilverstellung | Stellteile sind mit einzeln blockierbaren Lenkrollen | 4-get. Liegefläche mit Federholzleisten mittig zerlegbar | Fußteil mit 3-fach Funktion | Holzumbau mit beidseitig integrierten Holzseitengittern | 2 Hubmotoren | Primärsicherung im Netzstecker | Sekundärsicherung/Polyswitch | Thermosicherung | Sperreinrichtung | erstfehlersicherer Handschalter | spezielles Spiralnetzkabel | Zugentlastung am Netzkabel und Knickschutz | Feuchtigkeitsschutz IPX4 | verwindungsfreie, hoch stabile Seitengitterholme | inkl. Aufrichter mit Triangelgriff. Technische Daten: Außenmaß ca. 103 x 221 cm | Liegeflächenmaß ca. 90 x 200 cm | Höhenverstellung 40 bis 81 cm | Lifterunterfahrbarkeit 23 cm | Rollendurchmesser 10 cm | Seitengitterhöhe 37 cm mit Federholzleisten | Gewicht ca. 82 kg | sichere Arbeitslast 170 kg | max. Personengewicht 135 kg | VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.1167
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Mobiliar + Einrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Wasserbett
,
Pflegebett
,
pflegebett
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.181,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,66*
€ 1.406,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,81*
€ 1.405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,18*
€ 1.356,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,12*
€ 1.309,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,43*
€ 1.226,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bett DOMIFLEX 24 V,4-geteilte Liegefläche, 90 x 200 cm,Holz Havanna
Hermann Bock
SH469047
€ 1.184,44*
Sonstiges
Bett DOMIFLEX NIEDRIG CLASSIC 24V, 90 x 200 cm, ohne Aufrichter, Havanna Dekor
Hermann Bock
SH469049
€ 1.679,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.