Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschwellenrampe aus Gummi 80x4,4x32cm(Rolko)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschwellenrampe aus Gummi 80x4,4x32cm(Rolko)
Türschwellenrampe aus Gummi 80x4,4x32cm(Rolko)
Artikel-Nr.:
     619-463163
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     SH463163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Tiefe 32 cm | Gewicht 6,24 kg.(RAMPE-TS-...) Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen. Produktdetails: Material Gummi | geeignet für den Innen- und Außenbereich | rutschhemmende Ober- und Unterseite | erweiterbar mit Clip-Verbindern | verkleben der Rampenteile möglich | Kleber im Lieferumfang enthalten | in der Breite einkürzbar | Breite 80 cm | max. Belastbarkeit 250 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.