Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschwellenrampe aus Gummi 80x3,3x24cm(Rolko)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschwellenrampe aus Gummi 80x3,3x24cm(Rolko)
Türschwellenrampe aus Gummi 80x3,3x24cm(Rolko)
Artikel-Nr.:
     619-463162
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     SH463162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Tiefe 24 cm | Gewicht 3,56 kg.(RAMPE-TS-...) Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen. Produktdetails: Material Gummi | geeignet für den Innen- und Außenbereich | rutschhemmende Ober- und Unterseite | erweiterbar mit Clip-Verbindern | verkleben der Rampenteile möglich | Kleber im Lieferumfang enthalten | in der Breite einkürzbar | Breite 80 cm | max. Belastbarkeit 250 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.