Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Power-Gymnastikball i.Ktn.45cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS-Power-Gymnastikball i.Ktn.45cm silber
ABS-Power-Gymnastikball i.Ktn.45cm silber
Artikel-Nr.:
     619-447437
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     SH447437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball
(406...) Beim ABS-Powerball steht die Körperdynamik im Mittelpunkt - weniger die des Balles. Das ermöglicht ein ganz kontrolliertes Ausführen der Übungen bei höherem Kraftaufwand. Anwendungsmöglichkeiten: Für das Training von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Stabilisation und Balance. In der Physiofitness, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychomotorik, Medizinische Trainingstherapie, Rückenschule, Geburtsvorbereitung. Material: Crylon, lederartige, geschlossene angenehme Oberfläche. Straffes Material, um die Auflagefläche des Balles auf dem Boden möglichst gering zu halten = hohe Instabilität. Sicherheit: mit Anti-Burst-System - dadurch höchster Sicherheitsstandard bei Togu Bällen. Durch geschlossene Oberfläche und Crylon extrem abriebfest. Belastbar bis 500 kg, bei äußerer Beschädigung platzsicher bis 90 kg. Unstrukturierte Oberfläche mit Doppelrillen. In Dekokarton mit attraktivem viersprachigen Übungsposter. VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fitness ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
SH447438
ab € 46,13*
Sonstiges
TOGU
SH447455
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.