Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAYO Duschhocker m.Armlehnen, wei?(Dietz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAYO Duschhocker m.Armlehnen, wei?(Dietz)
TAYO Duschhocker m.Armlehnen, wei?(Dietz)
Artikel-Nr.:
     619-441547
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH441547
EAN/GTIN:
     4260241688320
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
dietz reha-produkte duschhocker
04.40.03.1028 Gewicht 3,9 kg.Die Duschhocker-Serie „TAYO“ überzeugt in einem modularen Design mit sinnvoll gestalteten Komponenten. Produktdetails: mit Hygieneausschnitt | einfaches Stecksystem erlaubt verschiedene Varianten | höhenverstellbar | aus korrosionsbeständigem und latexfreiem Material, PPGF, Aluminium und PU. Technische Daten: Gesamtbreite (je nach Auszug der Beine) 53 bis 54,5 cm | Gesamttiefe (je nach Auszug der Beine) 50 bis 52 cm | Sitzhöhe 44 bis 59 cm | max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.03.1028


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, duschhocker mit ausschnitt, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.