Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung SmartFix m.Arml.u.Deckel,3-fach verst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung SmartFix m.Arml.u.Deckel,3-fach verst.
Toilettensitzerhöhung SmartFix m.Arml.u.Deckel,3-fach verst.
Artikel-Nr.:
     619-441361
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH441361
EAN/GTIN:
     4251747200451
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 15 cm mit dec...
33.40.01.3032 Die individuell anpassbare Sitzsicherheit bietet komfortable Hygiene. Produktdetails: mit Armlehnen und Deckel | einfache Schnellmontage von oben | geeignet für alle üblichen WCs | Armlehnen bei Bedarf abklappbar | anatomisch geformte Sitzmulde mit großem Hygieneausschnitt vorn und hinten | bei geschlossenem Deckel als bequeme Sitzgelegenheit nutzbar. Technische Daten: Erhöhung um 8, 12 und 15 cm | Gesamtmaße 49,7 x 56 x 37,7 cm | Armlehnenhöhen 20 cm | Öffnung (L x B) 25,5 x 19,5 cm | Gewicht 4,2 kg | Belastbarkeit der Armlehnen bis 60 kg | max. Belastbarkeit 120 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 15 cm, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.