| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441359 Herst.-Nr.: SH441359 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewicht 4 kg.Modulares Duschstuhlsystem. Einfache und schnelle Montage - ohne Werkzeug. Strukturierte Oberfläche des Sitzes sorgt für sicheren Halt. Großer Hygieneausschnitt, wahlweise vorne oder hinten, durch zwei Anbringungsmöglichkeiten der Rückenlehne. Höhenverstellbare Standbeine. Gummi-Füße geben sicheren Stand. Einfach zu reinigen, da glatte Oberflächen. Rostfrei. Sehr leicht. Technische Daten: Sitzbreite 43 cm. Sitztiefe 42 cm. Sitzhöhe 42,5 bis 57,5 cm. Gesamtbreite 57,5 cm. Gesamttiefe 52 cm. Gesamthöhe 82,5 bis 97,5 cm. Hygieneausschnitt Breite 18 cm, Tiefe 14,5 cm. Abstufung Höhenverstellung 2,5 cm. Belastbarkeit 160 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |