Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung ohne Deckel
Toilettensitzerhöhung ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     619-441335
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 10 cm
Erhöht den Toilettensitz um 10 cm. Passt auf alle gängigen WC-Becken. Einfache und sichere Fixierung auf dem WC-Becken durch Anlegenase (vorne) und zwei seitliche Klammern. Große Griffschrauben für schnelles Anbringen und Abnehmen. Sicherer, fester Sitz durch Anti-Rutsch-Auflagen an den seitlichen Klammern. Leichte Neigung der Sitzfläche erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen. Großer Hygieneausschnitt vorn für optimale Intimhygiene. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Geringes Gewicht.

Technische Daten:

Sitzbreite 36,5 cm. Sitztiefe 39,5 cm. Sitzhöhe vorn 10,5 cm, hinten 11,5 cm. Gesamtbreite 37,5 cm. Gesamttiefe 41 cm. Gesamthöhe 12,5 cm. Breite der Öffnung 21 cm, Tiefe 27 cm. Belastbarkeit 225 kg. Gewicht 1,1 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.0062


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung invacare, Toilettensitzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441336
ab € 117,03*
Sonstiges
Invacare
SH441339
ab € 75,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.