Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUATEC 90000 Toil.-Sitzerh.m. Deckel u.Armlehnen 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUATEC 90000 Toil.-Sitzerh.m. Deckel u.Armlehnen 6cm
AQUATEC 90000 Toil.-Sitzerh.m. Deckel u.Armlehnen 6cm
Artikel-Nr.:
     619-441323
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441323
EAN/GTIN:
     4028698095760
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
wc-sitzerhöhung mit armlehne
Gewicht 4 kgMit Deckel und Armlehnen. Schnelle und einfache Montage. Hochklappbare, ergonomische Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen. Völlig neues Design der Armlehnen: können selbst bei geringem Abstand zur Wand nach oben geklappt werden. Bei Bedarf kann auch nur eine einzelne Armlehne verwendet werden. Feste Montage auf dem Toilettenbecken für eine sichere Sitzposition. Deckel und Toilettensitz lassen sich durch ein neues Clipsystem ganz ohne Werkzeug von der Befestigungsplatte entfernen. Clipsystem ist fester Bestandteil der Toilettensitzerhöhung - kann nicht verloren gehen. Glatte Flächen und fließende Konturen ermöglichen eine einfache Reinigung. Rostfrei, da alle Teile (auch die Armlehnen) aus Kunststoff gefertigt sind. Technische Daten: Sitzbreite 36,5 cm. Sitztiefe 39 cm. Gesamtbreite mit Armlehnen 54 cm, ohne Armlehnen 38 cm. Gesamttiefe 47,5 cm. Gesamthöhe mit Armlehnen 21 / 25 / 29 cm, ohne Armlehnen 30 / 70 / 110 cm. Höhe Sitz bis Armlehnen 19 cm. Breite zwischen den Armlehnen 45 cm. Breite der Öffnung 20,5 cm, Tiefe 27,5 cm. Belastbarkeit 150 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitzerhöhung, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 126,72*
Lager 619
2
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 190,47*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441324
ab € 174,82*
Sonstiges
Invacare
SH441570
ab € 85,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.