Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschhocker ohne Lehne,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschhocker ohne Lehne,weiß
Duschhocker ohne Lehne,weiß
Artikel-Nr.:
     619-441316
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH441316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Ohne Lehne. Durch die speziell ergonomisch geformte Sitzfläche ist die Badserie auf individuelle Bedürfnisse angepasst. Mit rutschfesten Füßen.

Technische Daten:

Gesamtbreite 51 cm, -höhe 66,1 bis 76,1 cm, -tiefe 52 bis 54 cm. Sitzfläche 40 x 40 cm. Sitzhöhe 45,5 bis 55,5 cm (5-fach über Clip). Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 3,5 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.03.1008


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Badhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441317
ab € 271,12*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441318
ab € 219,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.