| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441312 Herst.-Nr.: SH441312 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Badewanneneinhängesitz mit Lehne. Durch die speziell ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche ist die Badserie auf individuelle Bedürfnisse angepasst. Technische Daten: Gesamtbreite 70 bis 83 cm, -höhe 43 cm, -tiefe 52 cm. Sitzfläche 40 x 40 cm. Einstellbereich 58 bis 71 cm (Wanneninnenbereich). Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 4,3 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.02.2008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängesitz, Badehilfe, Sitz |
| | |
| |