Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannentransferbank Aluminium weiß 70x41x53-63cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannentransferbank Aluminium weiß 70x41x53-63cm
Badewannentransferbank Aluminium weiß 70x41x53-63cm
Artikel-Nr.:
     619-440263
Hersteller:
     Ridder
Herst.-Nr.:
     SH440263
EAN/GTIN:
     4006956951355
Suchbegriffe:
Badewannensitz
badewannensitz
Setzen, sicher Verschieben und los geht der eigenständige Badespaß. Produktdetails: höhenverstellbar | ergonomisch geformte Sitzfläche, rutschfest und kantenlos | bequeme und sichere Rückenlehne | Ablauföffnungen zum kontrollierten Ablauf des Wassers | Gestell und seitlicher Haltegriff aus eloxiertem Aluminiumrohr | Sitzfläche und Rückenlehne aus pflegeleichtem Kunststoff | große und rutschsichere Füße | Füße im Wanneninnern mit Saugnapffunktion | einfache Montage mit ausführlicher Anleitung. Technische Daten: Höhe 53 bis 63 cm, verstellbar | Sitzfläche 70 x 41 cm | Rückenlehne 41 x 23 cm | max. Belastbarkeit 150 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 123,64*
Lager 619
1
Frei Haus
ab € 174,67*
€ 201,90*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
SH440233
ab € 110,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.