Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung REHOTEC 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung REHOTEC 15cm
Toilettensitzerhöhung REHOTEC 15cm
Artikel-Nr.:
     619-430193
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430193
EAN/GTIN:
     3401060003906
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 15 cm
33.40.01.0103 Die ergonomische Toilettensitzerhöhung. Produktdetails: mit 2 Halteklammern | einfache Montage | ergonomisch und bequem | leichte Neigung des Sitzes von 3° | abgerundetes Profil | Aussparung vorne und hinten für die leichtere Körperpflege | einfach zu reinigen | keine scharfen Kanten | Flüssigkeit kann nicht ins Innere eindringen | maschinenwaschbar und autoklavierbar | Material Polypropylen. Technische Daten: Maße 43 x 44,5 cm | max. Belastbarkeit 180 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.0103


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitzerhöhung, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 31,54*
Lager 619
3
€ 5,90*
ab € 32,65*
€ 44,65*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.