Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöher REHOSOFT mit Deckel 11,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöher REHOSOFT mit Deckel 11,5cm
Toilettensitzerhöher REHOSOFT mit Deckel 11,5cm
Artikel-Nr.:
     619-430173
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
Mit Deckel. Toilettensitzerhöher aus gespritztem Schaumstoff. Rehosoft erleichtert Menschen, die unter Sitzproblemen leiden, den Zugang zur Toilette. Die technischen Eigenschaften der verwendeten Materialien gewährleisten einen optimalen Komfort: weicher Schaumstoff, angenehmer Oberflächenkontakt, vollkommen dicht. Mit Sanitized Behandlung: ist ein gegen Bakterien wirksames Antimikroben- und Antipilzmittel. Dank seiner dauerhaften Wirkung, können sich die unerwünschten Keime nicht entwickeln und ausbreiten. Excellente Hautverträglichkeit. Keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Montage ist einfach. Passt auf alle Standardtoiletten. Seine hohe Stabilität bietet große Sicherheit bei der Anwendung. Sitzmaterial aus Polyurethan-Schaumstoff und sanitized PVC. Reinigung mit Seifenwasser und allen üblichen, nicht scharfen Reinigungsmitteln. Desinfektion mit verdünntem Chlor oder Desinfektionsmittel.

Technische Daten:

Maße 42 x 40 x 17 cm. Sitzerhöhung 11,5 cm. Max. zul. Benutzergewicht 120 kg. Gewicht 2,4 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.0084


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, care concept toilettensitzerhöhung, Toilettenerhöher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Care Concept
SH430200
ab € 50,19*
Sonstiges
Care Concept
SH430199
ab € 50,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.