Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinstethoskop
>
Medizinstethoskop elektronisch
>
Artikel
Littmann Core Digital-Stethoskop schwarz 69 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-3M8490
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
8490
EAN/GTIN:
0707387792367
Suchbegriffe:
Doppelschlauch-Stethoskop
Doppelschlauchstethoskop
Kardiologie-Stethoskop
Littmann-Stethoskop
Littmann Core Digital-Stethoskop schwarz 69 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
170 mm
Länge:
375 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Unzugeordnet
Weitere Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
,
medizinisches Stethoskop
,
Elektronisches Medizinstethoskop
,
Medizinstethoskop elektronisch
,
littmann-stethoskope 3m
,
doppelschlauch stethoskop
,
LITTMANNCORE
,
DIGITALSTETHOSKOP
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,33*
€ 335,96*
Lager 619
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,15*
€ 461,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,32*
€ 548,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.