|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-361254 Herst.-Nr.: DMM 8490 EAN/GTIN: 00707387792367 |
| | | |
|
|  |  |
 | Littmann® Digital-Stethoskop CORE Das 3M Littmann® CORE Digital-Stethoskop ermöglicht ein Umschalten zwischen analogen und verstärkten Hörmodi. Suchen Sie sich während der Untersuchung den bevorzugten Modus aus. Die Dual-Frequency-Technologie, eine 3M Erfindung, ermöglicht es, durch variablen Anpressdruck des Bruststücks die Membran so zu steuern, dass unterschiedliche Frequenzbereiche zu hören sind. Produktinformationen zum Stethoskop - 1 Littmann® Digital-Stethoskop CORE
- Bruststück-Finish Edelstahl, schwarz matt
- Bruststück Technologie doppelseitig
- Umschalten von analogen und verstärkten Tönen
- Niederfrequente Töne leichter Druck, hochfreuqunte Töne erhöhter Anpressdruck
- Bis zu 40fache Verstärkung
- Aktive Geräuschuntrdrückung dämmt unerwünschte Hintergrundgeräusche ab
- Hohe akustische Abdichtung mit Soft-Ohroliven
- Angenehmes Tragegefühl
- Einstellbares zweiseitiges Bruststück aus Edelstahl mit offenem oder geschlossenem Trichter
- Anwendung bei erwachsenen und päditrischen Patienten
- HIPAA-konform und zugelassen durch die FDA
- Leistungsstarke Digitaltechnologie
- Mit Dual-Frequenca Membran
- Bruststück Ø 4,3 cm
- Bruststück 1,7 Zoll - 4,3 cm, 1.3 Inch - 3.3 cm
- Ohrbügel eloxiertes Aluminium
- Membranmaterial Epoxidharz, Fiberglas
- Membrantyp abstimmbar, einteilig
- Schlauchfarbe schwarz
- Integriertes Doppelschlauchsystem
Weitere Ausführungen und Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |