| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390186 Herst.-Nr.: SH390186 EAN/GTIN: 7320451354341 |
| |
|
| | |
| (819510...) Etac SMART ist äußerst einfach in der Handhabung, von geringem Gewicht und dabei trotzdem außerordentlich stabil. Produktdetails: leichte werkzeuglose Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine | Schnellverschlüsse, ohne Werkzeug rasch und leicht zu montieren | Spezielle Gummifüße unterstützen die Standsicherheit enorm | rechteckige Sitzfläche ist mit kleinen Öffnungen | problemloser Transport | Material Sitz aus Polypropylen, Beine aus Aluminium und Polyamid, Klemmen aus TPE. Technische Daten: max. Gesamtbreite 46,5 cm | Sitzhöhe 42 bis 57 cm einstellbar | Sitzbreite 43 cm | Sitztiefe 38 cm | Gewicht 3,2 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |