| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390181 Herst.-Nr.: SH390181 EAN/GTIN: 7320451351340 |
| |
|
| | |
| (819010...) Etac Easy ist äußerst einfach in der Handhabung, von geringem Gewicht und dabei trotzdem außerordentlich stabil. Produktdetails: leichte Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine | Schnellverschlüsse, ohne Werkzeug rasch und leicht zu montieren | spezielle Gummifüße unterstützen die Standsicherheit enorm | runde Sitzfläche ist mit kleinen Öffnungen versehen | problemloser Transport | Materialien Polypropylen und Aluminium. Technische Daten: Gesamthöhe 42 bis 57 cm | Gesamtbreite 39 cm | Gesamttiefe 36 cm | Sitzfläche 40 cm | Gewicht 2,8 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |