Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschhocker Smart,SH42-57cm eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschhocker Smart,SH42-57cm eisblau
Duschhocker Smart,SH42-57cm eisblau
Artikel-Nr.:
     619-390163
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker
Der Duschhocker Smart bietet eine leichte Sitzhöhenverstellung und Gummifüße für sicheren Halt. Die rechteckige Sitzfläche ist mit kleinen Öffnungen versehen, durch die das Duschwasser abfließen kann. Die Montage ist sekundenschnell ohne Werkzeug zu bewältigen. Material Polypropylen und Aluminium. Reinigung mit einem lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel oder einer 70%igen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85° C. Technische Daten: Sitzhöhe 42 bis 57 cm einstellbar. Sitzfläche 43 x 38 cm. Gewicht 3,2 kg. Max. Belastbarkeit 150 kg. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH441506
ab € 23,04*
Sonstiges
Etac
SH441507
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.