Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschhocker Easy,SH42-57cmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschhocker Easy,SH42-57cmgrau
Duschhocker Easy,SH42-57cmgrau
Artikel-Nr.:
     619-390160
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker
Der Duschhocker Easy bietet eine leichte Sitzhöhenverstellung und Gummifüße für sicheren Halt. Die runde Sitzfläche ist mit kleinen Öffnungen versehen, durch die das Duschwasser abfließen kann. Die Montage ist sekundenschnell ohne Werkzeug zu bewältigen. Material Polypropylen und Aluminium. Reinigung mit einem lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel oder einer 70%igen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85° C. Technische Daten: Sitzhöhe 42 bis 57 cm einstellbar. Sitzfläche 40 cm im Durchmesser. Gewicht 2,9 kg. Max. Belastbarkeit 150 kg. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390161
ab € 60,01*
Sonstiges
Etac
SH390162
ab € 66,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.