Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschschemel SWIFT m.Armlehnen u.Ausschnitt SH44-59cm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschschemel SWIFT m.Armlehnen u.Ausschnitt SH44-59cm,weiß
Duschschemel SWIFT m.Armlehnen u.Ausschnitt SH44-59cm,weiß
Artikel-Nr.:
     619-390081
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390081
EAN/GTIN:
     7320451439840
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker
04.40.03.1006 Gesamtbreite 56,5 bis 59,5 cm | Breite zwischen den Armlehnen 45 cm | Gewicht 3,9 kg.(81701…) Das modulare Baukastenprinzip macht Swift anpassungsfähig und flexibel. Produktdetails: mit Hygieneausschnitt | ohne Werkzeug leicht von Hand zu montieren | Aussparungen für die Armlehnen sind auch als Griffe verwendbar | rutschfester Struktur der Sitzfläche | höhenverstellbare Beine | optimale Standsicherheit durch spezielle Gummifüße | Materialien Polypropylen und Aluminium. Technische Daten: Tiefe 46,5 cm | Sitzfläche 45 x 41 cm | Sitzhöhe 42 bis 57 cm | max. Belastbarkeit 160 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, duschhocker mit ausschnitt, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.