Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschschemel Swift,Sitzhöhe 44 - 59 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschschemel Swift,Sitzhöhe 44 - 59 cm grau
Duschschemel Swift,Sitzhöhe 44 - 59 cm grau
Artikel-Nr.:
     619-390078
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker
Gesamtbreite 53/54 cm. Gewicht 3,1 kg.Mit Hygieneausschnitt. Verstellbare Sitzhöhe durch Teleskopbeine. Optimale Standsicherheit durch spezielle Gummipuffer. Unebenheiten auch von mehreren Zentimetern, können sicher ausgeglichen werden. Ohne Werkzeug leicht von Hand zu montieren. Struktur der Sitzfläche sorgt für Sicherheit und Stabilität. Reinigung des Sitzes sogar im Geschirrspüler möglich. Material Polypropylen und Aluminium.

Technische Daten:

Sitzhöhe 44 bis 59 cm. Sitzfläche 54 x 41 cm. Tiefe 47/50 cm. Maximale Belastbarkeit 130 kg. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, duschhocker mit ausschnitt, Hocker, Badehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390082
ab € 55,91*
Sonstiges
Etac
SH390079
ab € 104,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.