Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung Cloo mit Armlehnen,höhenverstellbar 6, 10 oder 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung Cloo mit Armlehnen,höhenverstellbar 6, 10 oder 14 cm
Toilettensitzerhöhung Cloo mit Armlehnen,höhenverstellbar 6, 10 oder 14 cm
Artikel-Nr.:
     619-390062
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
Toilettensitzerhöhung komplett mit Armlehnen und Deckel. 3-fach höhenverstellbar, 6 cm, 10 cm und 14 cm. Material Polypropylen, Befestigung aus Aluminium, Sitzhöhenadapter Polyamid. Reinigung mit lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von 6 bis 9 oder mit einer 70%tigen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85° C.

Technische Daten:

Außenmaß Sitz 40 cm. Höhe der Armlehnen über dem Sitz 21 cm. Breite zwischen den Armlehnen 50 cm. Breite über alles 61,5 cm. Max. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 3,3 kg, mit Armlehnen 5,7 kg. Farbe weiß (unter den Armlehnen grau). VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.3024


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390069
ab € 59,90*
Sonstiges
Etac
SH390068
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.