| |
|
| Artikel-Nr.: 619-363181 Herst.-Nr.: SH363181 EAN/GTIN: 4250629318406 |
| |
|
| | |
| Der digitale Bewegungstrainer dient der Erhaltung und dem Aufbau von Muskelkraft und (Gelenk-)Beweglichkeit. Produktdetails: zur Bewegung im Sitzen oder Liegen | zusammenklappbar | stufenlos verstellbarer Tretwiderstand | integriertes LCD-Display mit Zeit- und Rundenzähler | Kalorienverbrauchsanzeige | rutschfeste Füße | Material lackiertes Stahlrohr und Kunststoff. Technische Daten: Maße ca. 48 x 38,5 cm | Höhe ca. 31 cm | Gewicht 2,25 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |