Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LCP-12 12V/13Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LCP-12 12V/13Ah 151x98x95mm
Q-Batteries 12LCP-12 12V/13Ah 151x98x95mm
Artikel-Nr.:
     619-250036
Hersteller:
     AKKU SYS
Herst.-Nr.:
     SH250036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie
Gelbatterie
Akku
Q-Batteries 12LCP-12 12V/13Ah
Weitere Informationen:
Länge:
151 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
4,2 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKKU SYS
SH250037
ab € 157,42*
Sonstiges
AKKU SYS
SH250038
ab € 215,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.