Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LCP-36 12V/36Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LCP-36 12V/36Ah 195x130x163mm
Q-Batteries 12LCP-36 12V/36Ah 195x130x163mm
Artikel-Nr.:
     619-250037
Hersteller:
     AKKU SYS
Herst.-Nr.:
     SH250037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie
Gelbatterie
Akku
Q-Batteries 12LCP-36 12V/36Ah
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
163 mm
Gewicht:
10,2 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKKU SYS
SH250038
ab € 215,67*
Sonstiges
AKKU SYS
SH250039
ab € 350,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.