| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-SBC44-56 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026423981104 |
| | |
|
| | |
| - PREMIUM-Serie mit vergoldeten F-Buchsen und erhöhter Polarisationsentkopplung
- Empfangseinheit für 4-Teilnehmer SAT-Anlagen
- mit integriertem Multischalter
- die Signale des Low- und High-Bandes sind an jedem Ausgang verfügbar
- Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz
- Ausgangsfrequenz: 950 - 2.150 MHz
- Bandselektion: Low-Band 0 kHz, High-Band 22 kHz
- Verstärkung: 55 dB
- digitaltauglich, Anschluss: F-Buchse
- mit Wetterschutzkappe
- für Offset-Spiegel mit Feedaufnahme 40 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Quad LNB | Farbe: | schwarz | Mit Schutzgehäuse: | ja | Multischalter integriert: | ja | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Terrestrische Einspeisung: | nein | Aufnahme: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Converter, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Quadro LNC, Quattro LNB, SAT-Empfangssystem, Switch-LNB, Twin LNB, Dual-Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, Mehrfach-LNB, Twin, Duo-Feed-Speisesystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Universal LNC single, Empfangssystem, Konverter, Quadro LNB, Quatro, Satellitenempfangssystem, Universal-Speisesystem |
| | |
| |