Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-9300-01 Herst.-Nr.: 2641378 EAN/GTIN: 4013456130814 |
| |
|
| | |
| - schottet die hohen Temperaturen der Halogenlampe zur Decke hin ab
- winddicht und halogenfrei
- Leitungs- und Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80) herstellbar
- Leuchten-Höhe: max. 65 mm
Sicherheitshinweis: - nur für den Einsatz von NV-Halogenlampen mit Aluminiumreflektor (bis max. 35 W)!
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Hohldecke | Einbautiefe: | 90 mm | Max. Leuchtendurchmesser: | 120 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Funktionserhalt: | ohne | Max. Lampenleistung: | 35 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, einbau-halogenstrahler kaiser, einbau halogenstrahler, einbauleuchten halogen, Betoneingießkasten, Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Leuchtendose, Trafo-Tunnel-Gehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Betoneingießbox, Betoneingießtopf, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 15,35* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,20* | € 24,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,00* | € 25,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 26,54* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 22,09* | € 29,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|