Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Doppeldimmer Phasenanschnitt, 230 V, 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.414
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.414
EAN/GTIN:
     4028232450161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaudimmer
Dimmermodul
Drehdimmer
Drehdimmer NV
  • 230 V AC, 50 Hz
  • Druck-Schalter mit Softrasterung
  • arbeitet absolut geräuschlos
  • Metallwelle: Ø 4 mm
  • Schraubklemmen bis 2,5 mm
  • kein Stand-by-Verlust

geeignet für:

  • dimmbare LED-Lampen
  • NV-Halogenlampen mit magnetischem Trafo
  • Glüh- und Hochvolthalogenlampen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.