| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-852.150 Herst.-Nr.: 852.150 EAN/GTIN: 4028232017371 |
| | |
|
| | |
| - für NV-Halogenlampen mit Sockel G 4, GX/GU 5,3, GY 6,35
- mit 150 mm flexibler Teflon®-Anschlussleitung (200 °C)
- max. 125 V AC, 100 W
- Keramik-Körper
- Temperaturbeständigkeit: bis 200 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung, Niedervoltfassungen |
| | |
| |