| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-852.130 Herst.-Nr.: 852.130 EAN/GTIN: 4028232015759 |
| | |
|
| | |
| - mit Mantelsperre
- M 10 x 1 Nippelgewinde
- Isolierung aus Press-Stoff
- Farbe: messing
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Messing | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, messing fassung, fassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung |
| | |
| |