Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX-PG-Profi-Stecker IP54 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-802.401.06
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     802.401.06
EAN/GTIN:
     4028232456170
Suchbegriffe:
Anbaustecker
SCHUKO-Industrie-Stecker
SCHUKO-Winkelstecker
Winkelstecker
  • sicher, robust, griffige Bauform und schlankes Design
  • für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.