Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPK-Anschlussdose Cat.5e AMJ45 reinweiß 8/8, mit Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-790.748.02
Hersteller:
     Prüwer
Herst.-Nr.:
     1-588.43.1.45
EAN/GTIN:
     4028232155622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UAE Abdeckung
uae abdeckung
  • AMJ 45 8/8 Upk
  • Schirmungskontaktierung und Kabelzugentlastung über getrennte, unverlierbare Schraubklemmen
  • steckbarer Erdungsanschluss an allen 4 Ecken möglich
  • hochgeschirmt (EN 550322)
  • Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich (in 8 x 45°-Schritten)
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm passend für alle handelsüblichen Schalterprogramme
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Weitere Informationen:
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
5E
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Zentralplatte:
ja
Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Kodierung:
nein
Farbkodierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldesteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, MJ-Anschlussdose, RJ12-Anschlussdose, Wandauslass, Anschlusseinheit, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Fernmeldeanschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Western-Technik-Anschlussdose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Datendose, EDV-Dose, ISDN-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kommunikationsdose, Modular-Dose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Anschlussdose, AP-Steckdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Wandsteckdose, Cat.-Datendose, Cat.-Anschlussdose, Netzwerk-Dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.