Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektron.Rollladenschalter mit Abdeckung, alpinweiss, 230V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-774.614.27
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     774.614.27
EAN/GTIN:
     4028232213292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
opus schalterabdeckung
schalterabdeckung
  • 230 V AC, 50 Hz, 750 VA
  • Kombination von Zentral- und Gruppenfunktionen durch 230 V Nebenstelleneingänge möglich
  • Nebenstelleneingänge können mit 230 V Schaltgeräten (Taster, Schalter, allgemeine Relaiskontakte) gesteuert werden
  • hohe Sicherheit durch automatische Netztrennung der Antriebe nach 180 sek. (max. Fahrzeit)
  • definierte Mindest-Umschaltzeit bei Richtungswechsel von mindestens 0,5 sek., wie von vielen Antriebsherstellern gefordert
  • wird mehr als 1 Antrieb pro Rollladenschalter angesteuert, bitte Trennrelais verwenden
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Geeignet für Windsensor:
ja
Geeignet für Regensensor:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Memory-Funktion:
nein
Sonnenschutzwert einstellbar:
nein lx
Dämmerungswert einstellbar:
nein lx
Zufallsgenerator:
nein
Aussperrsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
750 W
Gangreserve:
72 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Rohrmotorsteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Zentralbedienung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Speicher-Taste, Taste, Funk-Taste, Kleinobjektsteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Steuerungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.