Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6186
>
OPUS® AQUA, RESIST und Zusatzanwendungen
>
OPUS® RESIST AP / FR-Schalterprogramm
>
OPUS® RESIST Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit Schloss
>
Artikel
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.1 IP55
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-755.631.02-1
Hersteller:
Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
755.631.02-1
EAN/GTIN:
4028232328118
Suchbegriffe:
AP-Steckdose
Boden-Installationssteckdose
Containerwanddose
Drehstrom
harmonisches Design in hellgrau/stahlblau und reinweiß
sehr hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen
sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewindeschrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
extra großer Anschlussraum, für schnelle und einfache Verdrahtung
Steckdosen-Topf für IP44 im gesteckten Zustand mit IP44 Stecker
angespritzte Dichtung für Federklappdeckel
250 V AC, 50 Hz, 10/16 A
mit 2 Schlüsseln, 10 verschiedenen Schließungen lieferbar
2 Leitungseinführungen oben, 1 Leitungseinführung unten
mit Beschriftungsfeld
Maße: 86 x 76 x 57 mm (H x B x T)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +65 °C
... >
OPUS® AQUA, RESIST und Zusatzanwendungen
>
OPUS® RESIST AP / FR-Schalterprogramm
>
OPUS® RESIST Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit Schloss
Weitere Suchbegriffe:
Erdungsstift
,
NEMA-Steckdose
,
Schalterprogrammsteckdose
,
SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose
,
SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck
,
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsf...
,
SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe
,
Steckdose mit Schutzkontaktstift
,
Steckdose Typ 12
,
Steckdose Typ 15
,
Steckdose Typ 25
,
Wandsteckdose
,
American-National-Standard-Steckdos...
,
Aufputzdose
,
Aufputzsteckdose
,
Bodensteckdose
,
Doppelsteckdose
,
Drehstrom-Zubehör
,
DWD-Anbausteckdose
,
FI-Steckdose
,
Flanschsteckdose
,
HNA-Steckdose
,
Installationssteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Ab...
,
Schukosteckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel un...
,
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungss...
,
SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Kla...
,
Schukowanddose
,
Schutzkontaktsteckdose für Einbau i...
,
Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
Steckdose Typ 13
,
Steckdose Typ 34
,
Steckvorrichtung
,
UP-Steckdose
,
USA-Steckdose
,
Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Wanddose
,
Werkbank-Steckdose
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Druckgusssteckdose
,
Einbausteckdose
,
Euro-Amerikanischer Standard
,
Fehlerstromschutz
,
Maschinensteckdose
,
SCHUKO-2-fach-Steckdose
,
SCHUKO-3-fach-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 5...
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Steckdose mit Feinsicherung
,
Steckdose mit Kontrollleuchte
,
Steckdose mit Schutzkontakt
,
Steckdose Typ 30
,
Terko-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Britsh-Standard-Steckdose
,
Containerwandsteckdose
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
Einbau-SCHUKO-Steckdose
,
Fehlerstrom-Steckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kleinspannungswanddose
,
Kleinspannungswandsteckdose
,
Schukoaufputzdose
,
Schukoaufputzsteckdose
,
SCHUKO-Steckdose 45°
,
SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung
,
SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berüh...
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdose SNAP IN
,
SCHUKO-Steckdoseneinsatz
,
Schweizer Steckdose
,
Steckdose
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Steckdose ohne Schutzkontakt
,
Steckdose Typ 23
,
Universalsteckdose
,
Universal-Steckdose
,
Zweifach-Einbausteckdose
,
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
,
British-Standard-Steckdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.bl-S.8 IP55
Jäger Direkt
755.631.06-8
€ 28,21*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.bl-S.9 IP55
Jäger Direkt
755.631.06-9
€ 28,21*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.o.KS,bl IP55
Jäger Direkt
755.660.06
€ 8,64*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.o.KS,ws IP55
Jäger Direkt
755.660.02
€ 8,64*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.10 IP55
Jäger Direkt
755.631.02-10
€ 28,21*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.2 IP55
Jäger Direkt
755.631.02-2
€ 28,21*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.3 IP55
Jäger Direkt
755.631.02-3
€ 28,27*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.4 IP55
Jäger Direkt
755.631.02-4
€ 28,23*
Ähnlich
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.5 IP55
Jäger Direkt
755.631.02-5
€ 28,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.