Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter/Steckdosen - Kombination IP54, waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-753.647.06
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     753.647.06
EAN/GTIN:
     4028232186657
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Bestückung 1:
Wechselschalter
Bestückung 2:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen gesamt:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Bedienungsart:
Wippe
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
1
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Wechsler:
1
Anzahl der Öffner:
0
Gerätebreite:
152 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, schalter und dosen kombi, wechselschalter ip54, Schalterkombination, Tasterkombination, Klingeltasterkombination, Multikombination Schalter/Taster/Steckdose, Steckdosen-/Schalterkombination, Steckdosenkombination, Mehrfachkombination, Schalter-/Taster-/Steckdosenkombination, Sonnerietasterkombination, Schalterprogramm AP-FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.