Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel m.Schloß f."OPUS-AQUA" Steckdosen, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-753.637.02-1
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     753.637.02-1
EAN/GTIN:
     4028232109502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AP-Steckdose
Boden-Installationssteckdose
Containerwanddose
Drehstrom
  • passend für alle Steckdosen des Schalterprogramms "OPUS® AQUA"
  • lässt sich einfach gegen den vorhandenen Klappdeckel austauschen - ganz ohne Werkzeug
  • Deckel mit Schloss in 5 verschiedenen Schließungen lieferbar
  • mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappe
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Abdeckung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Abschließbar:
ja
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Klemmbefestigung
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Phasenabgriff:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungsstift, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsf..., SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose Typ 12, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 25, Wandsteckdose, American-National-Standard-Steckdos..., Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Bodensteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom-Zubehör, DWD-Anbausteckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Ab..., Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel un..., SCHUKO-Steckdose mit Überspannungss..., SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Kla..., Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau i..., Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 34, Steckvorrichtung, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Werkbank-Steckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbausteckdose, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Maschinensteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 5..., Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose Typ 30, Terko-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berüh..., SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schweizer Steckdose, Steckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckdose Typ 23, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, British-Standard-Steckdose, Dosendeckel, Schalterprogramm AP-FR, AP/FR Steckdose abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.