Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Gerätedose, windd, flach schw/weiß Ø60mm, Höhe:46mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-732.0026
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7320026
EAN/GTIN:
     4034338915459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
  • schnelle Montagezeiten durch selbstanpassende Einführungsmembranen
  • erste Wahl für Niedrigenergiehäuser und Reinraumobjekte
  • Blower-Door-Test geprüfte Qualität
  • Material: Polystyrol, flammhemmend, silikon- und halogenfrei
  • Maße: Ø 60 mm
  • 2 Geräteschrauben, Abstand: 60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rohrstutzen, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Verbindungsdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Abzweigkasten, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Abzweigdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelabzweigkasten, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, Winddichte Gerätedosen, Unterputz-Schalterdosen, UP-Dose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,45*
ab € 8,44*
€ 11,07*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,7525*
€ 14,8425*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 16,96*
Lager 6186
25
4
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 17,36*
3 Tage
100
1
€ 9,45*
ab € 13,68*
€ 18,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 69,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 13,24*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930016
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.