Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlußdose für AP + UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-730.111
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     4270103 HAD 3 AP/UP
EAN/GTIN:
     4028232293485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
  • die Anordnung der Anschlussklemmen erlaubt eine einfache, schnelle und übersichtliche Installation
  • mit 5 Anschlussklemmen bis 2,5 mm² farbcodiert
  • Nennspannung 400 V
  • Doppel-Kabelabgang
  • Material: Duroplast
  • Maße: 80 x 80 x 24 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Weitere Suchbegriffe: Herddose, Aufputz Herdanschlussdose, Unterputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Gerätedose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.