Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dübel 8x50mm hellgrau, mit Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-705.028
Hersteller:
     KEW
Herst.-Nr.:
     32483 90150
EAN/GTIN:
     4028232000755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln
  • zur Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben
  • beim Einsatz in Hohlräumen kommt es zu einer Verknotung und somit zu einer formschlüssigen Verankerung
  • spreizdruckfreier Dübelschaft, Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
PE
Werkstoffgüte:
PE
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Schraube mitgeliefert:
nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 8x50, allzweckdübel, universaldübel ø8x40mm, Angler-Dübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, Wanddübel, Angler-Spreizdübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel-Befestigung, Schraubsystem, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Steckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.