Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung IP68 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-620.251
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     620.251
EAN/GTIN:
     4028232300930
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip68
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung sirox, Amaplast-Kupplung, Kupplungsdose, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Haushaltskupplung mit Schutzkontakt, Kupplung, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung mit Schutzkontakt, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, Steckvorrichtungen, Druckwasserdichte Kupplung, Schutzkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.