Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inst.-Verteiler-Schaltuhr 134420 Paladin Woche, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.529
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     00478
EAN/GTIN:
     4028232127285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
  • 230 V AC, 16 A, 1 Wechsler
  • Schalter für Dauer-AUS / Automatik / Dauer-EIN
  • kürzeste Schaltzeit 120 min.
  • plombierbar, mit Klemmenabdeckung
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Programmscheibenteilung 1:
30 min
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
52.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr hugo müller, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.