Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Wochen-Zeitschaltuhr 172421 pro4 Paladin 2-Kanal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.509.1
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     22279
EAN/GTIN:
     4028232223284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
  • Schaltfunktionen: EIN / AUS / Impuls / Ferien
  • Bauform: Verteilereinbau
  • Versorgungsspannung: 230 V, 50 - 60 Hz
  • Bedienung: Einfache Handhabung via Textmenü
  • Sicherheit durch PIN-Codierung
  • Ferienschaltung, automat. Sommerzeitumstellung
  • 564.505.1: 1 TE / 46 Schaltzeiten / 1 Wechslerrelais (16 A) / 6 Jahre Gangreserve / PC-programmierbar
  • 564.114: 2 TE / 30 Schaltzeiten / 1 Schließerrelais (16 A) / 10 Jahre Gangreserve
  • 564.508.1: 2 TE / 46 Schaltzeiten / 1 Wechslerrelais (16 A) / 10 Jahre Gangreserve / PC-programmierbar / Beleuchtung
  • 564.509.1: 2 TE / 46 Schaltzeiten / 2 Wechslerrelais (16 A) / 10 Jahre Gangreserve / PC-programmierbar / Beleuchtung
Für alle PC-programmierbaren Zeitschaltuhren ist ein Programmieradapter als Zubehör erforderlich!
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
87600
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
100
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr hugo müller, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Verteilerschaltuhr digital, Wochen-Zeitschaltuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.