Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS-Stellantrieb, thermisch, 24V, AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.852
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.852
EAN/GTIN:
     4028232224366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
thermischer stellantrieb 24v
thermischer stellantrieb
  • Schutzgrad: IP 54 (nur mit gesteckter Anschlussleitung)
  • Stellweg: 4 mm (abzüglich Überhub)
  • Schließ- und Öffnungszeiten: ca. 3 min
  • Abmessung: 55+5 x 44 x 61 mm (H x B x T)
  • Leistungsaufnahme: 1,8 W
  • Stellkraft: 100 N ± 5 %
  • Anschlussleitung (steckbar): 2 x 0,75 mm²
  • Leitungslänge: 1.000 mm
  • Gehäusefarbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9003)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
55+5 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
61 mm
Ausführung:
Stellantrieb
Weitere Suchbegriffe: Stellmotor, Heizungs-Stellmotor, Stellmotor für Mischventil, Flächenheizungsverteiler, Funkregelung für Flächenheizung, Fußbodenheizungsverteiler, Fußbodenkühlung, Steuereinheit Bodenheizung, Stellantrieb, Schaltaktor, Regelung für Flächenheizung, OPUS®-Stellantrieb, EnOcean, Funk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.