Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter OPUS, ohne Zylinder, mit Zentralplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.525.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.525.02
EAN/GTIN:
     4028232156070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
opus schalterabdeckung
schalterabdeckung
  • Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder nach DIN 18252
  • Profil-Halbzylinder im Lieferumfang nicht enthalten
  • 230 V AC, 16 A, 2-polig
  • für 2 Motoren geeignet
  • wahlweise beidseitige Tast- oder Rastfunktion
* Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, verschieden schließend, weitere Schließungen Online
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
ja
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
8 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Einbautiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung cremeweiß, Ausschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Kontroll-Drehschalter, Kontrollschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Kreuzschalter, Modularer Einbauschalter, Wippschalter-Einsatz, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Zweipoliger Schalter, Ausschalter mit Meldeleuchte, Drehschalter, Einschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Universalschalter, Wippschalter, Zugschalter, Schlüsselschalter/-taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.