| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-522003008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - extra schlankes und hochwertiges Gehäuse, mit integrierter Zugentlastung
- werkzeuglos auflegbar
- geeignet für alle "REDi-way" Modulaufnahmen
- entspricht den Anforderungen Cat.6A, 10 GE
Weitere Informationen: | | Bauform: | Kupplung | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Ausführung: | LAN-Modul | Befestigungsart: | Klemmbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ11-Kupplung, RJ12-Kupplung, T-Stück, Verbinder, Western-Steckverbinder, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Buchsenstecker, Einbaubuchse, Kabelkupplung, Kabelstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, RJ10-Kupplung, Steckverbinder, Verbindungsstecker, Winkelbuchsenstecker, Buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Hybridkupplung, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinde..., RJ9-Kupplung, Stecker/Stecker, Steckverbinder Kommunikationstechni..., Winkelverbindungsstück, Adapter, Buchse, Modular-Jack, Modular-Plug, RJ45-Kupplung, Stecker/Buchse, Steckverbindung, T-Stecker, Verbindung, Winkelbuchse |
| | |
| |