|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6186-512.940.37 Herst.-Nr.: 512.940.37 EAN/GTIN: 4028232274071 |
| |
|
|  |  |
 | - mit Nachtabsenkung über externen Steuereingang
- 230 V AC, 50 Hz
- Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C
- Öffner-Heizkontakt: 10 (4) A
- mit Norm-Zentralplatte 55 x 55 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperaturregler, Drehzahlregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Stabtemperaturregler, 2-Punkt-Regler, Bodentemperaturregler, Elektro-Thermostat, Fußbodentemperaturregler, Rohranlegeregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Zweipunktregler, Allzweckthermostat, Fußbodenheizungsregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Universaltemperaturregler mit Fühler, Einsatz für Unterputz-Programm, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Regel- und Steuergerät, Regler, RT-Regler, Stetigregler, Thermostat, Universaltemperaturregler |
|  |  |
| |