Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS-FUSION E-Rahmen 2-f., pw Edelstahl silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.822.24
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.822.24
EAN/GTIN:
     4028232275627
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2-fach edelstahl
abdeckrahmen edelstahl
  • aktuell, edel und massiv - einzigartig
  • fein gebürsteter Oberflächenlook, 240er Korn
  • leicht zu reinigende Oberfläche
  • 4 mm massive Edelstahlvollplatte (V2A, DIN 1.4301)
  • Rahmenbreite: 85 mm / Wippenmaß: 55 x 55 mm
  • zur senkrechten und waagerechten Anwendung
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Flächenbündige Ausführung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
ohne
Breite:
85 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekormittelrahmen, Einfachrahmen, Glasendrahmen, Grosskombination, Kanalrahmen, Kombination, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kopfzeile, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 4-fach, Abdeckplatte, Dekorrahmen, Fünffachrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 2-fach, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Doppelrahmen, Endrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckplatte, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kleinkombination, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen, Dekorabdeckendplatte, Dreifachrahmen, Glasabdeckmittelplatte, Kontrastrahmen 1-fach, Rahmen 3-fach, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imperial system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.