Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS-InForm Rahmen 3-f., as Kunststoff alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.103.43
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.103.43
EAN/GTIN:
     4028232300237
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach
abdeckrahmen
  • klare Linien und kantige Ecken - modern und absolut im Trend
  • schlanke Rahmenbreite und sehr kleine Eckradien
  • leicht zu reinigende Oberfläche
  • sehr gute Haptik
  • ideal auch für den Einsatz im Brüstungskanal
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Flächenbündige Ausführung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
ohne
Breite:
82 mm
Höhe:
239 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: jäger direkt abdeckrahmen, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekormittelrahmen, Einfachrahmen, Glasendrahmen, Grosskombination, Kanalrahmen, Kombination, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kopfzeile, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 4-fach, Abdeckplatte, Dekorrahmen, Fünffachrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 2-fach, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Doppelrahmen, Endrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckplatte, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kleinkombination, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen, Dekorabdeckendplatte, Dreifachrahmen, Glasabdeckmittelplatte, Kontrastrahmen 1-fach, Rahmen 3-fach, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imperial system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.